Slå- og stødringssnøgle størrelse 95 mm L.450 mm

Art.-nr.: 42010095
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 42010095
EAN/GTIN 4018754023332
Producentnummer 42010095
L-nummer L60010 6048

Betegnelse

Beskrivelse:

  • STABILULD
;
  • Chrome-Alloy-Steel, grønlakeret.

Egenskab:

  • a: 67 mm
  • Længde [mm): 450 mm
  • Vægt: 7875 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 95 mm
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 95 mm
  • Bredde mm (b): 131 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven