Ringnøgle med åben ende , Tolvspidshoved , 15° skråtstillet , A/F 24x27 mm

Art.-nr.: 42.24X27
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 42.24X27
EAN/GTIN 3148511017104
Producentnummer 42.24X27
L-nummer L60130 236

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Åben dobbeltringnøgle, 15° skråt afrundet
  • nem adgang til møtrikker
  • forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 24X27
  • B x B1 [mm]: 42,4 x 46,4
  • C x C1 [mm]: 18 x 20
  • E [mm]: 16,0
  • E1 [mm]: 17,0
  • B [mm]: 255
  • L [mm]: 260
  • [g]: 290

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven