Platformsstige, ensidig

Art.-nr.: 41976
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41976
EAN/GTIN 4003866419760
Producentnummer 41976
L-nummer L90010 86
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtig og nem montering takket være nye forbindelseselementer.
Nem adgang takket være 200 mm dybe trin.
Stor ståplatform 600 x 800 mm.
Mobil og hurtigt klar til brug takket være fire fjederhjul (hvoraf to har bremse).
Maksimal sikkerhed takket være tresidet platformgelænder med en højde på 1,00 m.
Maksimal belastning 150 kg.

Egenskab:

Arbejdshøjde 3,9 m
Belastning maks. 150 kg
Vægt 45,6 kg
Grundareal 1,03 m × 2,17 m
Materiale Aluminium
Platformens bredde 600 mm
Platformens højde 1,92 m
Platformens længde 800 mm
Svejset samling af løbebånd/trinsøjler
Lodret trin/trinafstand 240 mm
Antal trin inkl. platform 8
Trin dybde 200 mm

Bemærk:

Overholder standarden EN 131-7.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven