Beskrivelse:
Den fleksible løsning til brug i fugtige områder med øget skridsikkerhed takket være riste trin.
Nem og hurtig montering takket være nye forbindelseselementer.
Komfortabel adgang takket være 200 mm dybe trin.
Stor ståplatform 600 x 800 mm.
Mobil og hurtigt klar til brug takket være fire fjederhjul (hvoraf to har bremser).
Maksimal sikkerhed på grund af 1,00 m højt rækværk på begge sider af platformen.
Maksimal belastning 150 kg.
Egenskab:
Arbejdshøjde 3,2 m
Max. belastning 150 kg
Vægt 70,1 kg
Gulvareal 0,87 m × 2,06 m
Materiale aluminium
Platformsbredde 600 mm
Platformshøjde 1,2 m
Platformslængde 800 mm
Stige/trin stileforbindelse svejset
Løb/trinafstand lodret 240 mm
Antal trin 5
Antal trin inkl. platform 2 × 5
Trin dybde 200 mm
Bemærk:
Overholder standard EN 131-7.