Beskrivelse:
Den fleksible adgangsløsning med trin med gitterriste for højere skridsikkerhed i vådrum.
Nem og hurtig montering takket være nye forbindelseselementer.
Komfortabel adgang takket være 200 mm dybe trin.
Stor ståplatform 600 x 800 mm.
Mobil og hurtigt klar til brug takket være fire fjederhjul (hvoraf to har bremser).
Maksimal sikkerhed på grund af det tre-sidede platformgelænder med 1,00 m højde.
Maksimal belastning 150 kg.
Egenskab:
Arbejdshøjde 3,9 m
Max. belastning 150 kg
Vægt 72,9 kg
Gulvareal 1,03 m × 2,17 m
Materiale aluminium
Platformsbredde 600 mm
Platformshøjde 1,92 m
Platformslængde 800 mm
Stige/trin stileforbindelse svejset
Løb/trinafstand lodret 240 mm
Antal trin inkl. platform 8
Trin dybde 200 mm
Bemærk:
Overholder standard EN 131-7.