Platformstrappe, ensidig

Art.-nr.: 41952
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Tilgængelighed enkeltsidet
Produkttype Repostrappe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41952
EAN/GTIN 4003866419524
Producentnummer 41952
L-nummer L90010 606
Producent Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Den fleksible adgangsløsning med trin med gitterriste for højere skridsikkerhed i vådrum.
Nem og hurtig montering takket være nye forbindelseselementer.
Komfortabel adgang takket være 200 mm dybe trin.
Stor ståplatform 600 x 800 mm.
Mobil og hurtigt klar til brug takket være fire fjederhjul (hvoraf to har bremser).
Maksimal sikkerhed på grund af det tre-sidede platformgelænder med 1,00 m højde.
Maksimal belastning 150 kg.

Egenskab:

Arbejdshøjde 2,95 m
Max. belastning 150 kg
Vægt 47,5 kg
Gulvareal 0,82 m × 1,45 m
Materiale aluminium
Platformsbredde 600 mm
Platformshøjde 0,96 m
Platformslængde 800 mm
Stige/trin stileforbindelse svejset
Løb/trinafstand lodret 240 mm
Antal trin inkl. platform 4
Trin dybde 200 mm

Bemærk:

Overholder standard EN 131-7.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven