Beskrivelse:
Praktisk stige med dobbelt funktion som læne- og trappestige til fleksibel brug.
Kan bruges enten som en enkel stige eller som en trappestige.
Robust stålforbindelse boltet fast til stolperne.
Automatisk låseanordning.
Et stigeparti med bred tværstykke til sikker stand.
Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.
Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.
Egenskab:
Arbejdshøjde som enkeltstige 4,4 m
Arbejdshøjde som trappestige 3,1 m
Max. belastning 150 kg
Bredde tværstang 0,8 m
Vægt 8 kg
Længde som enkel stige 3,6 m
Længde som trappestige 1,85 m
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal trin 2 × 6
Antal trin 6
Dybde af trin 30 mm
Udvendig bredde 350 mm
Bemærk:
Overholder EN 131 professionel.