Plazatec P - Trin 3 trin

Art.-nr.: 41921
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Artikelnummer 41921
    EAN/GTIN 4003866419210
    Producentnummer 41921
    L-nummer L90010 323

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Den hurtige og fleksible løsning, der kan foldes sammen for at spare plads til transport.
    Minimalt pladsbehov, når den ikke er i brug og under transport.
    Skridsikre, riflede aluminiumstrin.
    Komfortabelt og sikkert arbejde på grund af det store ståområde (trinbredde 360 mm, trindybde 230 mm).
    Stolper i ekstruderet aluminium for maksimal stabilitet.
    Stangender med plastafslutninger.

    Egenskab:

    Arbejdshøjde 2,67 m
    Max. belastning 150 kg
    Vægt 6,6 kg
    Platformsbredde 360 mm
    Platformshøjde 0,67 m
    Platformslængde 230 mm
    Sikkerhedsstang nej
    Løb/trinafstand lodret 250 mm
    Antal trin inkl. platform 3
    Dybde af trin 230 mm
    lavere, udvendig bredde 0,48 m

    Bemærk:

    Overholder EN 14 183.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven