Træetuier til måleværktøjssæt 6

Art.-nr.: 419200 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
352 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal udsparinger Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Antal udsparinger 6
    Materiale Træ
    Produkttype Etui

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 419200 6
    EAN/GTIN 2050001049087

    Betegnelse

    Udførelse:

    Tomme træetuier med skumstofindlæg.

    Passer til:

    1 skydelære str. 150 mm. 1 mikrometerskrue str. 0 - 25 mm. 1 vinkel str. 100×70 mm. 1 hårlineal str. 100 mm lang. 1 stållineal str. 200 mm lang. 1 fjederpasser str. 120 mm lang.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven