Beskrivelse:
Den hurtige og fleksible løsning, der kan foldes sammen for at spare plads til transport.
Minimalt pladsbehov, når den ikke er i brug og under transport.
Skridsikre, riflede aluminiumstrin.
Komfortabelt og sikkert arbejde på grund af det store ståområde (trinbredde 360 mm, trindybde 230 mm).
Stolper i ekstruderet aluminium for maksimal stabilitet.
Stangender med plastafslutninger.
Egenskab:
Arbejdshøjde 2,45 m
Max. belastning 150 kg
Vægt 3,9 kg
Platformsbredde 360 mm
Platformshøjde 0,45 m
Platformslængde 230 mm
Sikkerhedsstang nej
Løb/trinafstand lodret 250 mm
Antal trin inkl. platform 2
Dybde af trin 230 mm
lavere, udvendig bredde 0,48 m
Bemærk:
Overholder EN 14 183.