Udførelse:
- Tilslutningsgevind til udskiftning af målehoveder
- Selvcentrerende målehoved med 3 målekontakter (opstilling 3 x 120°)
- Prober fra 12 mm hårdmetalforstærket
- Fra 12 mm prober til målinger ned til bunden af boringen
- Fra 40 mm prober fremstillet af aluminium for at spare vægt
Beskrivelse:
Selvcentrerende digital indvendig mikrometer i sæt Micromar 44 EWR; gennemgående huller blinde huller centrerende kanter ; IP-beskyttelsesklasse: IP 52; data-interface: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; måleområde 12 - 20 mm; ciffertrin mm/tommer 0,001 / .00005″; leveringsomfang: basisenhed 44 EWg, målehoveder 44 Ak, justeringsringe, batteri, brugsanvisning, kuffert
Egenskab:
- Datagrænseflade: USB A
- Måleområde: 12 - 20 mm
- Ciffertrin mm/tommer: 0.001 / .00005″
- Anvendelse: ; Gennemgående huller ; Blindhuller ; Centreringskanter ; ;
- Måleområde: .4725 - .775″
- Cifferhøjde: 8.5 mm
- Fejlgrænse_µm: 4 µm
Norm:
DIN 863-4