Udførelse:
- Tilslutningsgevind til udskiftning af målehoveder
- Selvcentrerende målehoved med 3 målekontakter (opstilling 3 x 120°)
- Prober fra 12 mm hårdmetalforstærket
- Fra 12 mm prober til målinger ned til bunden af boringen
- Fra 40 mm prober fremstillet af aluminium for at spare vægt
Beskrivelse:
Selvcentrerende digital indvendig mikrometer i sæt Micromar 44 EWR; Gennemgående huller Blinde huller Centreringsringe ; IP-beskyttelsesklasse: IP 52; Datagrænseflade: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; Måleområde 6 - 12 mm; Digitinkrement mm/tommer 0,001 / .00005″; Leveringsomfang: Basisenhed 44 EWg, Målehoveder 44 Ak, Indstillingsringe, Batteri, Brugsanvisning, Kuffert
Egenskab:
- Datagrænseflade: USB A
- Ciffertrin mm/tommer: 0.001 / .00005″
- Anvendelse: ; Gennemgående huller ; Blindhuller ; Centreringskanter ; ;
- Måleområde: .25 - .4725″
- Cifferhøjde: 8.5 mm
- Fejlgrænse_µm: 4 µm
Norm:
DIN 863-4