Udførelse:
- Tilslutningsgevind til udskiftning af målehoveder
- Selvcentrerende målehoved med 3 målekontakter (opstilling 3 x 120°)
- Prober fra 12 mm hårdmetalforstærket
- Fra 12 mm prober til målinger ned til bunden af boringen
- Fra 40 mm prober fremstillet af aluminium for at spare vægt
Beskrivelse:
Selvcentrerende digital indvendig mikrometer Micromar 44 EWR; måling af gennemgående huller, blinde huller, centrerende kanter; IP-beskyttelsesklasse: IP 52; datainterface: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; måleområde 50 - 60 mm; cifferinddeling mm/tommer 0,001 / .00005″; leveringsomfang: basisenhed 44 EWg, målehoved 44 Ak, brugsanvisning, batteri, kuffert
Egenskab:
- Datagrænseflade: USB A
- Måleområde: 2 - 2.35″
- Ciffertrin mm/tommer: 0.001 / .00005″
- Måledybde med forlængelse: 229 mm
- Dimension d i mm: 79 mm
- Måledybde: 79 mm
- Dimension b i mm: 18 mm
- Cifferhøjde: 8.5 mm
- Dimension c i mm: 5 mm
- Fejlgrænse_µm: 5 µm
Norm:
DIN 863-4