Udførelse:
- Tilslutningsgevind til udskiftning af målehoveder
- Selvcentrerende målehoved med 3 målekontakter (opstilling 3 x 120°)
- Prober fra 12 mm hårdmetalforstærket
- Fra 12 mm prober til målinger ned til bunden af boringen
- Fra 40 mm prober fremstillet af aluminium for at spare vægt
Beskrivelse:
Selvcentrerende digital indvendig mikrometer Micromar 44 EWR; måling af gennemgående huller, blinde huller, centrerende kanter; IP-beskyttelsesklasse: IP 52; datainterface: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; måleområde 12 - 16 mm; cifferinddeling mm/tommer 0,001 / .00005″; leveringsomfang: basisenhed 44 EWg, målehoved 44 Ak, brugsanvisning, batteri, kuffert
Egenskab:
- Datagrænseflade: USB A
- Måleområde: 12 - 16 mm
- Ciffertrin mm/tommer: 0.001 / .00005″
- Måleområde: .4725 - .625″
- Måledybde med forlængelse: 139 mm
- Dimension d i mm: 64 mm
- Måledybde: 64 mm
- Cifferhøjde: 8.5 mm
- Dimension b i mm: 6.5 mm
- Dimension c i mm: 4 mm
- Fejlgrænse_µm: 4 µm
Norm:
DIN 863-4