Udførelse:
- Betjenings- og displaydele blændfrit matforkromet
- Rustfri målespindel, fuldt hærdet og slebet
- Hurtigdrev med integreret skralde
- Selvcentrerende målehoved med 3 målekontakter (3 x 120° arrangement)
- Taster fra 12 mm hårdmetalforstærket
- Taster fra 12 mm til målinger ned til bunden af boringen
- Fra 40 mm målehoved lavet af aluminium for at spare vægt
Beskrivelse:
Selvcentrerende indvendige mikrometre i sæt Micromar 44 AS; Måling af: Gennemgående hullerHuller til klumphullerCenterkanter; DIN 863-4; Måleområde: 6 - 12 mm; Graduation_mm: 0,001 mm; Leveringsomfang: Brugsanvisning, Justeringsringe, Nøgle til udskiftning af målehoveder (fra 30 mm), Insexnøgle, Kuffert
Egenskab:
- Kalibreringstype: med Dakks-kalibrering
- Skalainddelinger mm: 0,001
- Fejlgrænse_µm: 4 µm
Norm:
DIN 863-4