44 AK målehoved 60-70 mm til 3-punktsmåling

Art.-nr.: 4190341
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Måleværktøj analog
    Produkttype Indvendig 2-punkts mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4190341
    EAN/GTIN 4059192010782
    Producentnummer 4190341
    L-nummer L40080 1083

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Selvcentrerende probehoved med 3 målekontakter (placering 3 x 120°)
    • Prober fra 12 mm hårdmetalforstærkede
    • Fra 12 mm probe til målinger op til boringsbunden
    • Fra 40 mm probehoved af aluminium for at spare vægt

    Beskrivelse:

    • Målehoved Micromar 44 Ak 60 - 70mm

    Egenskab:

    • Kalibreringstype: Ukalibreret
    • Navn på produktgruppe: Micromar
    • Navn på produktgruppe: Mikrometre
    • Produktnavn: Målehoved
    • Måleområde: 60 - 70 mm
    • Produkttype: 44 Ac
    • Måleområde: 2.35 - 2.75″
    • Dimension d i mm: 79 mm
    • Dimension b i mm: 18 mm
    • Dimension c i mm: 5 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven