44 AK målehoved 8-10 mm til 3-punktsmåling

Art.-nr.: 4190331
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Måleværktøj analog
Produkttype Indvendig 2-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4190331
EAN/GTIN 4059192010690
Producentnummer 4190331
L-nummer L40080 1045

Betegnelse

Udførelse:

  • Selvcentrerende probehoved med 3 målekontakter (placering 3 x 120°)
  • Prober fra 12 mm hårdmetalforstærkede
  • Fra 12 mm probe til målinger op til boringsbunden
  • Fra 40 mm probehoved af aluminium for at spare vægt

Beskrivelse:

  • Målehoved Micromar 44 Ak 8 - 10 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Micromar
  • Navn på produktgruppe: Mikrometre
  • Produktnavn: Målehoved
  • Måleområde: 8 - 10 mm
  • Produkttype: 44 Ac
  • Måleområde: .3125 - .4″
  • Dimension d i mm: 58 mm
  • Dimension b i mm: 4.3 mm
  • Dimension a i mm: 1.8 mm
  • Dimension c i mm: 1.5 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven