Udførelse:
- Betjenings- og displaydele blændfrit matforkromet
- Rustfri målespindel, fuldt hærdet og slebet
- Hurtigdrev med integreret skralde
- Selvcentrerende målehoved med 3 målekontakter (3 x 120° arrangement)
- Taster fra 12 mm hårdmetalforstærket
- Taster fra 12 mm til målinger ned til bunden af boringen
- Fra 40 mm målehoved lavet af aluminium for at spare vægt
Beskrivelse:
Selvcentrerende Micromar 44 A indvendig mikrometer; Måling af: DIN 863-4; Måleområde: 20 - 25 mm; Graduation_mm: 0,005 mm; Leveringsomfang: Brugsanvisning, sekskantnøgle, nøgle til udskiftning af målehoveder (fra 30 mm), kuffert
Egenskab:
- Kalibreringstype: med Dakks-kalibrering
- Måleområde: 20 - 25 mm
- Skalainddelinger mm: 0,005
- Måledybde med forlængelse: 218 mm
- Dimension d i mm: 68 mm
- Måledybde: 68 mm
- Dimension b i mm: 9 mm
- Dimension c i mm: 4 mm
- Fejlgrænse_µm: 4 µm
- Spindelafstand_mm: 0.5 mm
Norm:
DIN 863-4