44 AK målehoved 150-175 mm til 3-punktsmåling

Art.-nr.: 4190046
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Måleværktøj analog
Produkttype Indvendig 2-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4190046
EAN/GTIN 4059192010485
Producentnummer 4190046
L-nummer L40080 473

Betegnelse

Udførelse:

  • Selvcentrerende probehoved med 3 målekontakter (placering 3 x 120°)
  • Prober fra 12 mm hårdmetalforstærkede
  • Fra 12 mm probe til målinger op til boringsbunden
  • Fra 40 mm probehoved af aluminium for at spare vægt

Beskrivelse:

  • Målehoved Micromar 44 Ak 150 - 175mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Micromar
  • Navn på produktgruppe: Mikrometre
  • Produktnavn: Målehoved
  • Måleområde: 5.9 - 6.9″
  • Produkttype: 44 Ac
  • Måleområde: 150 - 175 mm
  • Dimension d i mm: 132 mm
  • Dimension b i mm: 27 mm
  • Dimension c i mm: 7 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven