44 AK målehoved 100-125 mm til 3-punktsmåling

Art.-nr.: 4190044
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Måleværktøj analog
Produkttype Indvendig 2-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4190044
EAN/GTIN 4059192010461
Producentnummer 4190044
L-nummer L40080 349

Betegnelse

Udførelse:

  • Selvcentrerende probehoved med 3 målekontakter (placering 3 x 120°)
  • Prober fra 12 mm hårdmetalforstærkede
  • Fra 12 mm probe til målinger op til boringsbunden
  • Fra 40 mm probehoved af aluminium for at spare vægt

Beskrivelse:

  • Målehoved Micromar 44 Ak 100 - 125mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Micromar
  • Navn på produktgruppe: Mikrometre
  • Produktnavn: Målehoved
  • Produkttype: 44 Ac
  • Måleområde: 4 - 4.9″
  • Måleområde: 100 - 125 mm
  • Dimension d i mm: 132 mm
  • Dimension b i mm: 27 mm
  • Dimension c i mm: 7 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven