Digital dybdeskydelære, Måleområde: 800mm

Art.-nr.: 418802 800
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 500,63 DKK /stk.
  • 458,91 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Testprotokol: Producentens testrapport
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 800 mm
Reverserbar aflæsning 0,01 mm
Reverserbar aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 0,06 mm
Måleværktøj digital
Tværsnit, måleskinne 23,5 × 9 mm
Testprotokol Producentens testrapport
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 LR44
Produkttype Dybdeskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 418802 800
EAN/GTIN 4045197529107
Producentnummer 418802 800

Betegnelse

Udførelse:

Let aflæseligt digitalt display. Optimale glideegenskaber via dobbelt prismeføring. Målebro af hård, belagt aluminium med to 90° forskudte boringer (M2,5) til fastgørelse af måleindsatserne.

Leveringsomfang:

Inklusive måleføler nr. 434900 str.2, 3 målebroer (150, 300 og 450 mm),1 batteri nr. 081560 str. LR44 og fabrikkens testprotokol.

Specialtilbehør:

Alle reserve- og specialfølere nr. 434900 - 434915 med gevind M2,5.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven