{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 0 mm - 800 mm | |
Reverserbar aflæsning | 0,01 mm | |
Reverserbar aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Fejlgrænse | 0,04 mm | |
Interface | RS232C-interface.; USB-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Brolængde | 150 mm | |
Tværsnit, måleskinne | 12×4 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Dybdeskydelære |
Artikelnummer | 418770 800 | |
EAN/GTIN | 2050001670892 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digital universaldybdeskydelære 800 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
14.341,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
5.043,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | mm / tomme |
Energiforsyning | Batteridrevet | Batteridrevet |
Fejlgrænse | 0,04 | 0,06 |
Tværsnit, måleskinne | 12×4 | 23,5 × 9 |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks |
Måleværktøj | digital | digital |
Produkttype | Dybdeskydelære | Dybdeskydelære |