{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 200 mm | |
Reverserbar aflæsning | 0,01 mm | |
Reverserbar aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,03 mm | |
Interface | RS232C-interface; USB-interface; Digimatic-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Specialstål, INOX | |
Brolængde | 100 mm | |
Tværsnit, måleskinne | 12 × 3,5 mm | |
Emballage | Etui | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Notdybdeskydelære |
Artikelnummer | 418758 200 | |
EAN/GTIN | 4059192066123 |