{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 0 mm - 100 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Fejlgrænse | 0,03 mm | |
Tallerkenindsats-⌀ | 10 mm | |
Målestangs-⌀ | 4 mm | |
Måleværktøj | digital | |
Tværsnit, måleskinne | 23,5 × 9 mm | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 LR44 | |
Produkttype | Notdybdeskydelære |
Artikelnummer | 418755 100 | |
EAN/GTIN | 4045197801890 | |
Producentnummer | 418755 100 |