{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 200 mm | |
Reverserbar aflæsning | 0,01 mm | |
Reverserbar aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,03 mm | |
Interface | Digimatic-interface; RS232C-interface; USB-interface; MAHR i-wi trådløst system | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Trådløs anvendelse | Producentsoftware | |
Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Specialstål, INOX | |
Brolængde | 100 mm | |
Tværsnit, måleskinne | 11,5 × 3,6 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Notdybdeskydelære |
Artikelnummer | 418754 200 | |
Producentnummer | 4126533 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Digital not-dybdeskydelære IP 67, i-wi, Måleområde: 200mm |
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
3.449,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | mm / tomme |
Antal medfølgende batterier | 1 | 1 |
Måleområde | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm |
Standard | ISO 13385 | Fabriksstandard |
Tværsnit, måleskinne | 11,5 × 3,6 mm | 23,5 × 9 mm |
Måleværktøj | digital | digital |
Produkttype | Notdybdeskydelære | Notdybdeskydelære |