Digital dybdeskydelære IP 67 med dataudgang 200 mm

Art.-nr.: 418704 200
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 70,40 DKK /stk.
  • 126,65 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
  • Norm: ISO 13385
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface; USB-interface; Digimatic-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Måleværdisikring: MAHR reference-låsesystem

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm - 200 mm
Reverserbar aflæsning 0,01 mm
Reverserbar aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE ±0,03 mm
Interface RS232C-interface; USB-interface; Digimatic-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Talhøjde, LCD-display 8,5 mm
Måleværdisikring MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj digital
Materiale Specialstål, INOX
Alle dele Hærdet
Brolængde 100 mm
Tværsnit, måleskinne 12×3,5 mm
Emballage Etui
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Dybdeskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 418704 200
EAN/GTIN 4059192064693

Betegnelse

Udførelse:

Moderne, energieffektivt målesystem. Finslebne føringsbaner. Med preset (forindstilling af mål) f.eks til afstandsmålinger med måleindsats nr. 418630. Måleskinnen foran er forsynet med en fin, hærdet målestift ⌀ 1,5mm, 5mm lang.
Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 8,5 mm høje cifre.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Ekstra bro 300 mm lang nr. 418610, Måleindsats til afstandsmålinger nr. 418630.
Datakabel nr. 498940.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven