Digital dybdeskydelære TWIN CAL IP 67, Måleområde: 300mm

Art.-nr.: 418695 300
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 175,82 DKK /stk.
  • 149,00 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: ISO 13385
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface; TESA Link Connector TLC
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard ISO 13385
Måleområde 0 mm - 300 mm
Reverserbar aflæsning 0,01 mm
Reverserbar aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE ±0,03 mm
Interface USB-interface; Digimatic-interface; TESA Link Connector TLC
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Talhøjde, LCD-display 11 mm
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Driftstid 12.000 h
Måleværktøj digital
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Brolængde 150 mm
Tværsnit, måleskinne 15×4 mm
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Dybdeskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 418695 300
EAN/GTIN 7630041106503
Producentnummer 00530443

Betegnelse

Udførelse:

Stort digitaldisplay 11 mm, kapslingsklasse IP67, „soft touch”-hus, 12000 timers driftstid, skift til standby efter 10 minutter og automatisk slukning efter 2 timer, TLC-TWIN-port, forskudt måleflade 4 mm bred.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Universel til dybdemålinger, boringer, afsatser, bredde- og afstandsmålinger.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498918, trådløs nr. 498921 str. BT.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven