{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | ISO 13385 | |
Serie | HCT | |
Reverserbar aflæsning | 0,01 mm | |
Reverserbar aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,03 mm | |
Interface | Bluetooth-port | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Specialstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Brolængde | 100 mm | |
Tværsnit, måleskinne | 16×3,5 mm | |
Trådløs anvendelse | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Batteritype | Knapcelle | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Dybdeskydelære |
Artikelnummer | 418685 150 | |
EAN/GTIN | 4062406773960 | |
Producentnummer | 418685 150 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Digital dybdeskydelære HCT IP67 med Bluetooth, Måleområde: 150mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
3.367,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.204 styk på lager
1.400,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
3.047,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
1.691,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | mm / tomme | mm / tomme | mm / tomme |
Antal medfølgende batterier | 1 | 1 | 1 | 1 |
Brolængde | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Materiale | Specialstål, INOX | Ædelstål, INOX | Specialstål, INOX | Specialstål, INOX |
Reverserbar aflæsning | 0,0005 tommer | 0,0005 tommer | 0,0005 tommer | 0,0005 tommer |
Måleafvigelse E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |