{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 300 mm | |
Deling | 1/20 mm | |
Noniuslængde | 39 mm | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,08 mm | |
Krogmål a | 23 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Brolængde | 100 mm | |
Tværsnit, måleskinne | 10×3 mm | |
Emballage | Etui | |
Produkttype | Dybdeskydelære |
Artikelnummer | 418520 300 | |
EAN/GTIN | 4045197203748 | |
Producentnummer | 418520 300 |