Eftermonteringssæt clip-step relax til trappestige / trappestige-slideren 10 Fodplader

Art.-nr.: 41847
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41847
EAN/GTIN 4031405418479
Producentnummer 041847

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Komfortabelt stående: Takket være den særlige geometri dæmper trinstøtten trinnets forkant og øger dermed brugerkomforten - især når du arbejder på stigen i længere tid
  • Den komfortable støtte på næste trin gør arbejdet lettere og øger sikkerheden, fordi de bløde trin puder giver et behageligt og sikkert hold
  • the-relax-step-padding-is-available-as-variant-of-mange-step-stiger-pay-to-the-add-on-clip-step-relax-behind-the-product name

Egenskab:

  • Antal fodstøtter i sættet: 10
  • Bredde: 105 mm
  • Højde: 23 mm
  • Længde: 368 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Kunststof
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Skridsikker: Clip-Step slap af
  • Sæt til stiger med antal trin: 12
  • Trin/trindybde: 80 mm

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven