Eftermonteringssæt clip-step relax til trappestige / trappestige-slideren 6 Fodplader

Art.-nr.: 41843
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 41843
EAN/GTIN 4031405418431
Producentnummer 041843

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Komfortabelt stående: Takket være den særlige geometri dæmper trinstøtten trinnets forkant og øger dermed brugerkomforten - især når du arbejder på stigen i længere tid
  • Den komfortable støtte på næste trin gør arbejdet lettere og øger sikkerheden, fordi de bløde trin puder giver et behageligt og sikkert hold
  • the-relax-step-padding-is-available-as-variant-of-mange-step-stiger-pay-to-the-add-on-clip-step-relax-behind-the-product name

Egenskab:

  • Antal fodstøtter i sættet: 6
  • Bredde: 105 mm
  • Højde: 23 mm
  • Længde: 368 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Kunststof
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Skridsikker: Clip-Step slap af
  • Sæt til stiger med antal trin: 8
  • Trin/trindybde: 80 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven