Attaché-indsats; mål: ca. 290x260 mm

Art.-nr.: 41834
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 41834
EAN/GTIN 4003866418343
Producentnummer 41834
L-nummer L60070 4039

Betegnelse

Beskrivelse:

Enkel montering.
Udstyret med selvklæbende.
Passer til serierne K424 XC, K470, Eurobox og ZARGES Box.

Egenskab:

Dimensioner 290 mm × 260 mm × 40 mm
Bredde 260 mm
Vægt 0,4 kg
Længde 290 mm
Egnet fra længde 550 mm
Egnet til de fleste ZARGES-kasser

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven