Inderlomme med skillevæg, ca. 750x350x380mm

Art.-nr.: 41824
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41824
EAN/GTIN 4003866418244
Producentnummer 41824
L-nummer L60070 3881

Betegnelse

Beskrivelse:

Robust, vandafvisende inderpose af polyester.
Fuldstændig låsbar med lynlås hele vejen rundt.
Nem af- og pålæsning takket være sideafstivninger.
Aftagelig, udstyret med robuste bærehåndtag.
Udstyret med tværinddelinger, der kan arrangeres efter behov ved hjælp af burrelås.
Passer til serierne K424 XC, K470 og Eurobox.

Egenskab:

Dimensioner 750 mm × 350 mm × 380 mm
Antal tværdelere 6
Bredde 350 mm
Vægt 2,2 kg
Længde 750 mm
Egnet til 41812

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven