Indvendig taske med skillevæg, ca. 516x350x159mm

Art.-nr.: 41822
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Småtingsmagasin

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41822
EAN/GTIN 4003866418220
Producentnummer 41822

Betegnelse

Beskrivelse:

Robust, vandafvisende inderlomme af polyester.
Fuldstændig låsbar med lynlås hele vejen rundt.
Nem af- og pålæsning takket være sideafstivninger.
Aftagelig, udstyret med robuste bærehåndtag.
Udstyret med tværinddelinger, der kan arrangeres efter behov ved hjælp af burrelås.
Passer til serierne K424 XC, K470 og Eurobox.

Egenskab:

Mål 516 mm × 350 mm × 159 mm
Antal krydsdelere 4
Bredde 350 mm
Vægt 0,8 kg
Længde 516 mm
Egnet til 41810

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven