Mobilboks K 424 XC, ca. IM: 910x350x380

Art.-nr.: 41815
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
med hjul ja
integrerede hjul ja
Produkttype Aluminiumskasse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41815
EAN/GTIN 4003866418152
Producentnummer 41815
L-nummer L90010 1355

Betegnelse

Beskrivelse:

Den nye K 424 XC kombinerer den legendariske kvalitet af ZARGES-kasser med ny mobilitet.
Robust, mobil aluminiumsboks i ZARGES-kvalitet, lang levetid, pålidelig følgesvend.
Optimal mobilitet takket være integrerede 50 mm hjul og udtrækshåndtag (bestillingsnr. 41810-41814) eller et andet fjederhåndtag foran (bestillingsnr. 41815).
Letløbende takket være specielle hjul ø 50 mm af polyurethan og polyamid.
ZARGES Comfort-fastgørelseselementer med ekstremt lang levetid, udstyret med push-in låse.
Høj belastningskapacitet på op til 50 kg totalvægt med lav egenvægt.
FN-godkendelse til transport af farligt gods kan fås mod ekstra gebyr.
Valgfrit rullesæt 125 mm eller terrængående sæt 220 mm (til kasser med et volumen på 60 liter eller mere) fås til øget terrængående mobilitet.
Sikker stabelbarhed takket være stabelhjørner af slagfast plast og integrerede stabelelementer i stabelrammen.
Omfattende vulst og hjørnevulster for at opnå yderligere dimensionel stabilitet.
Alsidig takket være et omfattende udvalg af tilpasselig indretning.
Støv- og stænkvandsbeskyttelse på grund af den omgående indskummede lågforsegling.

Egenskab:

Vægt 9,5 kg
Indvendige dimensioner L x B x H 910 mm × 350 mm × 380 mm
Indvendig højde 380 mm
Indvendig længde 910 mm
Materiale aluminium
Volumen 120 l
Trækhåndtag 2. fjederfaldshåndtag
Maks. bruttomasse, godkendelse af farligt gods 50 kg
max. totalvægt 50 kg
Udvendig bredde 400 mm
Udvendig højde 455 mm
Udvendig længde 960 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven