45 T dybdemålingsskrue 0-100 mm forkromet

Art.-nr.: 4180000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Måleværktøj analog
Produkttype Mikrometerdybdemål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4180000
EAN/GTIN 4059192010171
Producentnummer 4180000
L-nummer L40080 76

Betegnelse

Udførelse:

  • Betjenings- og visningsdele med blændfri, mat kromfinish
  • Rustfri, fuldt hærdet og slebet målespindel
  • Hurtigdrev med integreret skralde

Beskrivelse:

Dybdemåler Micromar 45 T
  • Måling af dybder, Måling af rilleafstande og rillebredder med skive-måleindsats 45 Tm
  • Fabriksstandardmåleområde: 0 - 100 mm
  • Skalainddeling_mm: 0,01 mm
Leveringsomfang: Forlængere 25 mm og 50 mm, kuffert

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Skalainddelinger mm: 0,01
  • Måleområde: 0 - 100 mm
  • Dimension a i mm: 100 mm
  • Dimension b i mm: 16 mm
  • Dimension c i mm: 13 mm
  • Fejlgrænse_µm: 5 µm
  • Spindel diameter_mm: 4 mm
  • Spindelafstand_mm: 0.5 mm

Norm:

Fabriksstandard

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven