Kuglemåleindsats 2,704 mm målekugle fremstillet af karbid

Art.-nr.: 4179178
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Måleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4179178
EAN/GTIN 4059192009779
Producentnummer 4179178
L-nummer L40080 3236
Producent MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Til måling af tandhjul og til specialopgaver
  • Målekugle af hårdmetal
  • Med cylindrisk skaft med snapring til fastholdelse i mikrometerets eller den indikerende snaplærerens positioneringsboring

Beskrivelse:

  • Kuglemåleindsats, målekugle diameter mm 2,704 mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Marameter
  • Produktnavn: Kuglemåleindsats
  • Materiale Måleoverflade: Hårdmetal
  • Gevindstigning i mm (proxy): falsk
  • Gevindstigning i TPI (proxy): falsk
  • Navn på produktgruppe: Anvisende måleinstrumenter
  • Monteringshul: 3,5
  • Længde (mm): 15.5 mm
  • Dimension H: 7.2 mm
  • Dimension h i mm: 7.2 mm
  • Dimension d i mm: 2.704 mm
  • Måling af kontaktkuglens diameter mm: 2.704 mm
  • Fremstillingstolerance +/-: 2 µm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven