Kuglemåleindsats 1,125 mm målekugle fremstillet af karbid

Art.-nr.: 4179161
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Måleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4179161
EAN/GTIN 4059192009601
Producentnummer 4179161
L-nummer L40080 3242

Betegnelse

Udførelse:

  • Til måling af tandhjul og til specialopgaver
  • Målekugle af hårdmetal
  • Med cylindrisk skaft med snapring til fastholdelse i mikrometerets eller den indikerende snaplærerens positioneringsboring

Beskrivelse:

  • Kuglemåleindsats, måling af kontaktkuglediameter mm 1,125 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Marameter
  • Produktnavn: Kuglemåleindsats
  • Materiale Måleoverflade: Hårdmetal
  • Gevindstigning i mm (proxy): falsk
  • Gevindstigning i TPI (proxy): falsk
  • Navn på produktgruppe: Anvisende måleinstrumenter
  • Monteringshul: 3,5
  • Længde (mm): 15.5 mm
  • Dimension H: 6.6 mm
  • Dimension h i mm: 5.6 mm
  • Fremstillingstolerance +/-: 2 µm
  • Dimension d i mm: 1.125 mm
  • Måling af kontaktkuglens diameter mm: 1.125 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven