Radius-skydelære, Måleområde, radius: R150mm

Art.-nr.: 417905 R150
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 73,38 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde, radius (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard Fabriksstandard
Måleområde, diameter 300 mm
Måleområde, radius 0 mm - 150 mm
Aflæsning 0,1 mm
Måleværktøj analog
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Produkttype Radiusskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 417905 R150
EAN/GTIN 4045197294425

Betegnelse

Anvendelse:

Til måling af radius eller ⌀ på ringsegmenter.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven