T-not-skydelære 26-200 mm

Art.-nr.: 417900 26-200
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 131,86 DKK /stk.
  • 73,38 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard Fabriksstandard
Måleområde 26 mm - 200 mm
Aflæsning 0,05 mm
Deling 1/20 mm
Fejlgrænse 0,1 mm
Kæbelængde L 60 mm
Måleansats A 3 mm
Måleansats B 7 mm
Måleværktøj analog
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Produkttype Notskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 417900 26-200
EAN/GTIN 4045197203564
Producentnummer 417900 26-200

Betegnelse

Anvendelse:

Til måling af indvendig not-⌀.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven