{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 0 mm - 400 mm | |
Udvendigt måleområde | 0 mm - 320 mm | |
Indvendigt måleområde | 42 mm - 400 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Fejlgrænse | 0,03 mm | |
Interface | RS232C-interface.; USB-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Kæbelængde | 103 mm | |
Kugle-⌀, måleindsats | 3 mm | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Universalskydelærer |
Artikelnummer | 417700 400 | |
EAN/GTIN | 2050001778031 |