Digital universalskydelære DIGI ULISSE I/E 250 mm

Art.-nr.: 417700 250
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 175,82 DKK /stk.
  • 149,00 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface.; USB-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Materiale: Ædelstål, INOX

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 250 mm
Udvendigt måleområde 0 mm - 210 mm
Indvendigt måleområde 24 mm - 250 mm
Aflæsning 0,01 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 0,03 mm
Interface RS232C-interface.; USB-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Kæbelængde 64 mm
Kugle-⌀, måleindsats 2,5 mm
Måleværktøj digital
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 417700 250
EAN/GTIN 2050001670816

Betegnelse

Udførelse:

Digital universal-skydelære til forskellige indvendige og udvendige målinger med udskiftelige måleindsatser.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Skydelære, inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.
Udskifteligt måleindsats med kugle-⌀ 2,5 mm.

Specialtilbehør:

Til str. 400 − 650 alle reserve- og specialfølere nr. 434900 − 4910 med gevind M2,5, datakabel nr. 498948.

Bemærk:

Yderligere måleindsatser på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven