Skærekant, P = 853-3 GG/1″ - f W.

Art.-nr.: 4176050
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
Produkttype Måleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4176050
EAN/GTIN 4059192009229
Producentnummer 4176050
L-nummer L40080 3212

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gevindskær, skærekant, Whitworth 55°, stigning TPI, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Egenskab:

  • Gevindtype: Whitworth 55 °
  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Måleindsatsens type: Skærekant
  • Navn på produktgruppe: Marameter
  • Produktnavn: Gevindmåleindsatser
  • Gevind karakteristik: Flankediameter, udvendigt gevind
  • Gevindstigning i mm (proxy): falsk
  • Gevindstigning i TPI (proxy): falsk
  • Navn på produktgruppe: Anvisende måleinstrumenter
  • Produkttype: 40 Z
  • Monteringshul: 3,5
  • Længde (mm): 15.5 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven