Dolly til plademateriale

Art.-nr.: 4175
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 4175
EAN/GTIN 4017976041759
Producentnummer 4175
L-nummer L90080 1041

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Stålpladekonstruktion, pulverlakeret blå RAL 5007, indvendige flader med filtbelægning. Med kontakt- og skubbehåndtag. Hjul med massive gummidæk. Samlet bredde 380 mm, fri bredde 150 mm.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 500
Skovlbredde (mm): 150
Skovldybde (mm): 500
Samlet længde (mm): 500
Samlet bredde (mm): 343
Samlet højde (mm): 905
Dæk: massivt gummi
Hjulstørrelse (mm): 260 x 56

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven