Skærekant, P = 0.7 - 1.0 mm 853 - f M.

Art.-nr.: 4174001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Måleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4174001
EAN/GTIN 4059192007720
Producentnummer 4174001
L-nummer L40100 624

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gevindskær, skærende, metrisk 60°, stigning mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Måleindsatsens type: Skærekant
  • Gevindtype: Metrisk 60°
  • Tilbehørskategorier (eShop): Måleindsatse til delediameter, metrisk udvendigt gevind (60°)
  • Produktnavn: Gevindmåleindsatser
  • Gevind karakteristik: Flankediameter, udvendigt gevind
  • Gevindstigning i mm (proxy): falsk
  • Gevindstigning i TPI (proxy): falsk
  • Navn på produktgruppe: Anvisende måleinstrumenter
  • Monteringshul: 3,5
  • Produkttype: 852
  • Længde (mm): 15.5 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven