Skærekant, P = 7-4.5 GG/1″ 852-f UST

Art.-nr.: 4173821
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
Produkttype Måleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4173821
EAN/GTIN 4059192007690
Producentnummer 4173821
L-nummer L40080 3200

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gevindindsats, skærekant, UST 60°, stigning 7 - 4,5 TPI, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Egenskab:

  • Gevindtype: UST 60°
  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Gevindstigning i TPI (proxy): sand
  • Måleindsatsens type: Skærekant
  • Navn på produktgruppe: Marameter
  • Produktnavn: Gevindmåleindsatser
  • Gevind karakteristik: Flankediameter, udvendigt gevind
  • Gevindstigning i mm (proxy): falsk
  • Navn på produktgruppe: Anvisende måleinstrumenter
  • Gevindstigning i TPI: 7 - 4,5
  • Monteringshul: 3,5
  • Produkttype: 852
  • Længde (mm): 15.5 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven