Konus, P = 14-10 GG/1″ 40Z-f 44FZ-f W med kalibrering

Art.-nr.: 4173447KAL
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
Artikelnummer 4173447KAL
EAN/GTIN 4059192007102
Producentnummer 4173447KAL

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gevindindsats, konisk, Whitworth 55°, stigning 14 -10 TPI, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Egenskab:

  • Gevindtype: Whitworth 55 °
  • Gevindstigning i TPI (proxy): sand
  • Kalibreringstype: med kalibrering
  • Navn på produktgruppe: Micromar
  • Navn på produktgruppe: Mikrometre
  • Måleindsatsens type: Kegle
  • Produktnavn: Gevindmåleindsatser
  • Gevind karakteristik: Flankediameter, udvendigt og indvendigt gevind
  • Gevindstigning i mm (proxy): falsk
  • Produkttype: 40 Z
  • Monteringshul: 3,5
  • Gevindstigning i TPI: 14 -10
  • Længde (mm): 15.5 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven