Konus, P = 24-18 GG/1″ 40Z-f 44FZ-f W.

Art.-nr.: 4173445
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Måleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4173445
EAN/GTIN 4059192007089
Producentnummer 4173445
L-nummer L40100 432

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gevindindsats, konisk, Whitworth 55°, stigning 24 - 18 TPI, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Egenskab:

  • Gevindtype: Whitworth 55 °
  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Gevindstigning i TPI (proxy): sand
  • Navn på produktgruppe: Micromar
  • Navn på produktgruppe: Mikrometre
  • Måleindsatsens type: Kegle
  • Produktnavn: Gevindmåleindsatser
  • Gevind karakteristik: Flankediameter, udvendigt og indvendigt gevind
  • Gevindstigning i mm (proxy): falsk
  • Produkttype: 40 Z
  • Monteringshul: 3,5
  • Gevindstigning i TPI: 24 - 18
  • Længde (mm): 15.5 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven