Kimme, P = 18-14 GG/1″ 40Z-f 852-f 853-f W, med kalibrering

Art.-nr.: 4173046KAL
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
Artikelnummer 4173046KAL
EAN/GTIN 4059192006532
Producentnummer 4173046KAL

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gevindindsats, bageste sigte, Whitworth 55°, deling 18 - 14 TPI, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Egenskab:

  • Gevindtype: Whitworth 55 °
  • Gevindstigning i TPI (proxy): sand
  • Kalibreringstype: med kalibrering
  • Navn på produktgruppe: Micromar, Marameter
  • Navn på produktgruppe: Mikrometre, indikerende måleinstrumenter
  • Måleindsatsens type: Bageste sigte
  • Produktnavn: Gevindmåleindsatser
  • Gevind karakteristik: Flankediameter, udvendigt gevind
  • Gevindstigning i mm (proxy): falsk
  • Produkttype: 40 Z
  • Monteringshul: 3,5
  • Gevindstigning i TPI: 18 - 14
  • Længde (mm): 15.5 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven