Kuglemåleindsats 5.0 mm målekugle fremstillet af karbid

Art.-nr.: 4170561
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Produkttype Måleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4170561
    EAN/GTIN 4059192006105
    Producentnummer 4170561
    L-nummer L40080 891

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Til måling af tandhjul og til specialopgaver
    • Målekugle af hårdmetal
    • Med cylindrisk skaft med snapring til fastholdelse i mikrometerets eller den indikerende snaplærerens positioneringsboring

    Beskrivelse:

    • Kuglemåleindsats, målekuglediameter mm 5 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

    Egenskab:

    • Kalibreringstype: Ukalibreret
    • Navn på produktgruppe: Marameter
    • Produktnavn: Kuglemåleindsats
    • Materiale Måleoverflade: Hårdmetal
    • Gevindstigning i mm (proxy): falsk
    • Gevindstigning i TPI (proxy): falsk
    • Navn på produktgruppe: Anvisende måleinstrumenter
    • Monteringshul: 3,5
    • Længde (mm): 15.5 mm
    • Dimension H: 9.5 mm
    • Dimension h i mm: 9.5 mm
    • Dimension d i mm: 5 mm
    • Måling af kontaktkuglens diameter mm: 5 mm
    • Fremstillingstolerance +/-: 2 µm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven